※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ふた無しゴミ箱
275x180x270mmダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142797
品番
EA995A-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
仕様
ステンレスワイヤー補強入
寸法(mm)
275×180×270(H)
型
角型
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体