※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 加熱・冷却・クーラーボックス
エスコの 加熱/冷却機器
エスコの 乾燥器
[EA997RJ-31,-32,-33用]センタージョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143375
品番
EA997RJ-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
仕様
EA997RJ-31・-32・-33用センタージョイント
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
厚さ(mm)
約40
寸法(mm)
約150×80
質量(g)
約110