※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの その他引戸金具・折戸金具
[EA997RJ-31,-32,-33用]サイドジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143384
品番
EA997RJ-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
仕様
EA997RJ-31・-32・-33用サイドジョイント
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
厚さ(mm)
約40
寸法(mm)
約85×50
質量(g)
約37