※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
750x900mm疲労軽減マット(導電性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143725
品番
EA997RY-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
厚さ(mm)
17
材質
NBR
寸法(mm)
750×900
用途
立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
仕様
導電性