※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000mmx2mゴムクッションマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44143734 品番EA997RY-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。

材質NBR(発泡ゴム) 用途作業台や製品の保護に。 厚さ(mm)5 長さ(m)2 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする