※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの ランヤード 墜落制止用器具
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44144258
品番
EA998FE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
用途
傾斜面での墜転落防止用
仕様
ロープ1本式
適合
親綱:直径16/18mm
質量(g)
1180
爪数
押爪:2本爪用
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
12×400