※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L水中長靴(ラジアル底)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44144486 品番EA998XE-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,990
販売価格(税別)
40,900

水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。

サイズL 材質ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ) 仕様尻、膝当て付 材質(ソール)ゴム 靴底ラジアル底

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする