東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フィーノ アミューズカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44146333
品番
B-21128CS
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
直径(Φmm)
82
高さ(mm)
65
材質
ソーダガラス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
仕様
全面イオン強化
容量(mL)
280
口径×高さH(mm)
82×65