JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
極数
20
注文コード
44147986
品番
KX14-20K2DE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
極数・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
平行/ 垂直
極数
20
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
70
コンタクトピッチ(mm)
0.8
基板接続方法
はんだ付け (SMT)