大阪魂
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M10
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
12
14
15
16
5
6
8
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
ねじピッチ
0.7
1.5
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
0.25
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44148571
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
7
表面処理
アロック
寸法e(mm)
約8.1
寸法K(mm)
2.8