JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
極数
100
コネクタ形状
ソケット
注文コード
44148634
品番
KX24-100R-LT-H1
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
実装に最適な嵌合ガイド構造 堅牢タイプ
極数
100
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
70
コンタクトピッチ(mm)
0.8
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)