大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全334種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44149384
品番
M10×145
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
145
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
17
表面処理
ジオメット
寸法e(mm)
約19.6
寸法K(mm)
7