大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全334種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44149637
品番
M12×105
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
19
表面処理
ジオメット
寸法e(mm)
約21.9
寸法K(mm)
8