画像準備中

基板対ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(5500個) 定格電流(A)6 注文コード44150558 品番ES5S001JFAR5500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は定格電流・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

小型、低背、1極ケーブル対応コネクタ ES5シリーズ (cULus認証品)

極数1 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電流(A)6 コネクタ形状基板側レセプタクル 仕上(コンタクト接触部)錫めっき 接触抵抗(mΩ)30 基板接続方法はんだ付け (SMT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする