JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
極数
38
注文コード
44152335
品番
LY20-38P-DT1-P1E-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
極数・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
2列型 圧着式
極数
38
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)