JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
極数
10
注文コード
44152825
品番
PS-10PE-D4LT2-M1E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
極数・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
MIL-DTL-83503規格準拠、F.R.C.圧接式
極数
10
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)