JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
メモリカード用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(2000個)
コネクタ形状
プッシュ-プル タイプ
注文コード
44153577
品番
SF53S006VCBR2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
コネクタ形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
microSIMカード用コネクタ
極数
6
使用温度範囲(℃)
-30〜+85
定格電圧(V)
10
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
プッシュ-プル タイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)
100
基板接続方法
はんだ付け (SMT)