JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
メモリカード用コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1500個)
注文コード
44153604
品番
SF7W006S4ER1500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
Plug in SIMカード用コネクタ ヒンジタイプ
極数
6
使用温度範囲(℃)
-40〜+90
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ヒンジタイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
100
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (SMT)