JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
メモリカード用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(2000個)
注文コード
44153613
品番
SF70S006VBAR2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
nano SIMカード用コネクタ
極数
6
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
10
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
プッシュ-イジェクトトレイ タイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)
50
基板接続方法
はんだ付け (SMT)