JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
メモリカード用コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(1800個)
注文コード
44153656
品番
ST12S010VBAR1800
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
microSD小型メモリーカード用コネクタ
極数
10
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
10
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
プッシュ-プッシュ タイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)
100
基板接続方法
はんだ付け (SMT)