メモリソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(650個) コネクタ形状コネクタ 注文コード44153699 品番MM60-52B1-E1-R650
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はコネクタ形状・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

PCI Express Mini Card対応コネクタ

極数52 使用温度範囲(℃)-40〜+85 コネクタ形状コネクタ 接触抵抗(mΩ)60 コンタクトピッチ(mm)0.8 基板接続方法はんだ付け (SMT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする