JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
メモリソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(850個)
コネクタ形状
コネクタ
注文コード
44153708
品番
MM60-52B1-G1-R850
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PCI Express Mini Card対応コネクタ
極数
52
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
コネクタ形状
コネクタ
接触抵抗(mΩ)
60
コンタクトピッチ(mm)
0.8
基板接続方法
はんだ付け (SMT)