JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
メモリソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(1500個)
コネクタ形状
カードエッジコネクタ
注文コード
44153778
品番
SM3ZS067U215ABR1500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
PCI-SIG規格 M.2対応コネクタ
極数
67
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
カードエッジコネクタ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)
55
コンタクトピッチ(mm)
0.5
基板接続方法
はんだ付け (SMT)