JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
極数
14
コネクタ形状
フード
注文コード
44154103
品番
DF02D014A11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
極数・コネクタ形状・結線方法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフピッチ インターフェースコネクタ
極数
14
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
フード
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
35
コンタクトピッチ(mm)
1.27