JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コネクタ形状
クランププレート
注文コード
44154189
品番
DF02HCLP03B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
この商品は
極数・コネクタ形状・結線方法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフピッチ インターフェースコネクタ
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
クランププレート
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
35
コンタクトピッチ(mm)
1.27