画像準備中

角型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 極数14 コネクタ形状レセプタクル 注文コード44154374 品番DF02R014NA3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は極数・コネクタ形状・結線方法など35種類から選べます 他の種類を見る

ハーフピッチ インターフェースコネクタ

極数14 使用温度範囲(℃)-20〜+80 定格電流(A)0.5 コネクタ形状レセプタクル 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)35 コンタクトピッチ(mm)1.27 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする