JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
極数
15
注文コード
44154557
品番
DALC-J15PAF-13L6FE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
極数・内容量
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
小型・角型コネクタ
極数
15
使用温度範囲(℃)
-65〜+125、-55〜+105、-55〜+125
定格電流(A)
5
コネクタ形状
基板側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)