JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(1500個)
注文コード
44156386
品番
DX07B024JJ2R1500
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
USB Type-C コネクタ、リアシールド無し
極数
24
使用温度範囲(℃)
-30〜+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10〜+40,(TPE材)-20〜+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20〜+50
定格電流(A)
5
コネクタ形状
レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
40
基板接続方法
はんだ付け (SMT)