大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全278種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44156542
品番
M16×105
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M16
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
105
ねじピッチ
2
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
24
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約27.7
寸法K(mm)
10