曜日別特売
B5642 コーヒースプーン(サテン) パール金属 44156780

コーヒースプーン(サテン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44156780
品番
B5642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

砂糖やミルクを混ぜるためのスプーン。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。

材質
ステンレス鋼
全長(mm)
115
シルバー
質量(g)
15
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
2.5×1.5×11.5
食器の種類
洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする