サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数7 コネクタ形状レセプタクル 注文コード44158556 品番JL04V-2A20-15SE-B-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は極数・コネクタ形状・内容量23種類から選べます 他の種類を見る

TÜV規格対応 防水型 はんだ付け結線式

極数7 使用温度範囲(℃)-55〜+125 コネクタ形状レセプタクル 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 結線方法はんだ付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする