サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
極数
8
コネクタ形状
プラグ単体
注文コード
44158678
品番
JL04V-6A20-7SE-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
TÜV規格対応 防水型 はんだ付け結線式
極数
8
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
コネクタ形状
プラグ単体
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
はんだ付け