JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
結線方法
圧着
注文コード
44158994
品番
ST-JL05-16P-C1-100-(A534G)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
極数・結線方法・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 9960-1規格準拠 防水型 パネル対ケーブル接続用 圧着/ はんだ付け結線式
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電流(A)
13
コネクタ形状
コンタクト
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000
結線方法
圧着