JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
コネクタ形状
ライトアングルプラグ
注文コード
44159177
品番
JL10-8A22-22PE-EB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
極数
4
コネクタ形状
ライトアングルプラグ
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
はんだ付け