JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44160114
品番
JN6CR02PM1
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型 防水コネクタ、フランジ無し
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
1000