JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(2500個)
定格電流(A)
7
注文コード
44160175
品番
ST-JN5-S-C1B-2500-(A534G)
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型 防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
7
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
圧着