画像準備中

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 極数37 コネクタ形状コネクタアセンブリ 注文コード44160209 品番FK-37-31S-R
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は極数・コネクタ形状など16種類から選べます 他の種類を見る

はんだ結線 丸型コネクタ

極数37 使用温度範囲(℃)-55〜+85 定格電流(A)10 コネクタ形状コネクタアセンブリ 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000 結線方法はんだ付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする