JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
極数
54
注文コード
44160489
品番
CA3101B32A10P-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
極数・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
極数
54
コネクタ形状
レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000
結線方法
はんだ付け