JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コネクタ形状
パネル取付レセプタクル
注文コード
44161356
品番
SRCN2A21-18S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
コネクタ形状
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS C 5432規格準拠 UL規格認定品 パネル対ケーブル/ ケーブル中継接続用 はんだ付け結線式
極数
18
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
5/10
コネクタ形状
パネル取付レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
5
結線方法
はんだ付け