※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 注文コード44161476 品番M16×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など276種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ2 種別全ねじ 表面処理三価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42788846
2014-03-09
用途:
除雪機の部品固定用
富士SEメンテナンス株式会社 様

初めて使用しますので、詳しくはまだわかりませんが、価格的にはリーズナブルだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする