JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
極数
(同軸:1/電源:1)2極
注文コード
44161478
品番
CE2G111Z00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
極数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
小型同軸コネクタ
使用温度範囲(℃)
50Ω:-30〜+105
75Ω:-30〜+70
極数
(同軸:1/電源:1)2極
コネクタ形状
中継ハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
100
特性インピーダンス(Ω)
(車載アンテナ用)75、(デジタルラジオ用)50