JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
14
注文コード
44161706
品番
IL-AG5-14S-D3C1-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
極数
14
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
結線方法
圧着