JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
極数
2
コネクタ形状
ソケットハウジング
注文コード
44162239
品番
MX19002S51
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10