JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
極数
2
コネクタ形状
ソケットハウジング
注文コード
44162248
品番
MX19002S52
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10