自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 極数4 コネクタ形状ピンハウジング 注文コード44162266 品番MX19004P52
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は極数・コネクタ形状・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ

極数4 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電流(A)5 コネクタ形状ピンハウジング 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする