JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10000個)
コネクタ形状
ソケットコンタクト
注文コード
44162309
品番
MX19S10K451
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
結線方法
圧着