JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
コネクタ形状
リテナー(ピン側)
注文コード
44162589
品番
M120-55870
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車載用同軸型コネクタ
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
コネクタ形状
リテナー(ピン側)
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
(中心コンタクト/外部コンタクト)5/30