JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(30000個)
コネクタ形状
コンタクト
注文コード
44162616
品番
M25P10K4F1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
コネクタ形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車載用同軸型コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
コネクタ形状
コンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
(中心コンタクト/外部コンタクト)5/30
結線方法
圧着