JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(15000個)
注文コード
44162713
品番
M34P75C4F5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
極数・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40〜+85[使用最高温度(絶縁体の連続使用最高温度)130(周囲温度+通電による温度上昇)]
定格電流(A)
3
コネクタ形状
中継ピンコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
5
結線方法
圧着