自動車用コネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15000個) 注文コード44162738 品番M34S75C4F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は極数・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る

車載向け小型/高密度 非防水コネクタ

使用温度範囲(℃)-40〜+85[使用最高温度(絶縁体の連続使用最高温度)130(周囲温度+通電による温度上昇)] 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)錫めっき 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)5 結線方法圧着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44163833
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする